SD CAB T12-14/0.55-SP15 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3110757
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110757
EAN / GTIN 7291075326239
Gyártó száma 3110757
L-szám L24070 153

Leírás

Leírás:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 18,3 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) M5x0,5, celková délka (OAL) 32,7 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 4,9 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,3 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M5x0.5
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32,7 mm

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése