MTE D09.9-1-C08C-12 Fresas para Roscado con Plaquitas Intercambiables y Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3108490
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de mecanizado Roscado interior / exterior (EGE)
Longitud total L 127 mm
Ejecución del mango Mango cilíndrico
Sentido del corte Corte a derecha
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Lubricante refrigerante sí
Serie MILLTHREAD
Tipo de fresa ISO Fresa de roscado
Número de cortes, circunferencial Z 1
Número de plaquitas de corte 1
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3108490
EAN / GTIN 7291075377569
Número del fabricante 3108490
Número L L24090 49

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Diámetro de corte (DC) 9.9 mm, Longitud total (OAL) 127 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 9.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 127 mm
  • Tipo de mango Round