Frez czołowy 30°, 45° i 60° z wydłużonym rowkiem, z płytkami mocowanymi stycznie T490 LNMT/LNHT 13

Nr art.: 3106949
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3106949
EAN / GTIN 7291075323238
Numer producenta 3106949
Numer L L23980 2861

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2.36″, średnica cięcia (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1.18″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 2 165 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2,36″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 388 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,18″
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Długość całkowita (OAL): 2 165 cale