• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 30°, 45° und 60° Planfräser mit verlängerter Spannut, mit T490 LNMT/LNHT 13 Tangential geklemmte Schneidplatten

Artikel-Nr.: 3106949
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106949
EAN / GTIN 7291075323238
Herstellernummer 3106949
L-Nummer L23980 2861

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.36″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.18″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2.165″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.36″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.388″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.18″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.165″