T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 30°, 45° en 60° langssnijdende vlakfrezen, met T490 LNMT/LNHT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3106949
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106949
EAN/GTIN 7291075323238
Nummer fabrikant 3106949
L-nummer L23980 2861

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,36″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 9, Diepte van snede maximum (APMX) 1,18″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 2,165″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,36″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,388″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 9
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 1,18″
  • -identificatie (NOF): 3
  • -snijplaat: 3
    • -identificatie: T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 2,165″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles