T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 Rezkarji s podaljšano žlebico 30°, 45° in 60°, nosijo T490 LNMT/LNHT 13... Tangencialno vpeti vložki

Št. art.: 3106949
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3106949
EAN/GTIN 7291075323238
Številka proizvajalca 3106949
L-število L23980 2861

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,36 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 9, globina reza maksimum (APMX) 1,18 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 2,165″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,36″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3,388″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 1,18″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,165″