T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 Héjmarók

Cikkszám: 3106949
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106949
EAN / GTIN 7291075323238
Gyártó száma 3106949
L-szám L23980 2861

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,36 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, vágási mélység maximum (APMX) 1,18 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 2,165 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,36”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3,388”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,18”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,165”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG" Összes megtekintése