T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 Fraises à surfacer à goujure allongée de 30°, 45° et 60°, avec T490 LNMT/LNHT 13 Plaquettes à serrage tangentiel

Réf.: 3106949
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3106949
EAN / GTIN 7291075323238
Réf. fabricant 3106949
Article hors catalogue L23980 2861

Description

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.36″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.18″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.165″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.36″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3.388″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.18″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 2.165″