• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez do dużych posuwów do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105619
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105619
EAN / GTIN 7291075261141
Numer producenta 3105619
Numer L L23980 2961

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 12,6 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 153 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość robocza (LU): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 18,9 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12,6 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12,6 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 128 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Długość całkowita (OAL) 153 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 4,8 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 0,9 Nxm
  • Długość użytkowa (LU) 100 mm