FF EWX D20-3-100-W20-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105619
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105619
EAN / GTIN 7291075261141
Réf. fabricant 3105619
Article hors catalogue L23980 2961

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 153 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 128 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL) 153 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.8 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees
  • Couple (TQ) 0.9 Nxm
  • Longueur utile (LU) 100 mm