FF EWX D20-3-100-W20-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105619
EAN / GTIN 7291075261141
Gyártó száma 3105619
L-szám L23980 2961

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 12,6 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 0,8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 153 mm, szár Weldon, szár Weldon, hasznos hossz (LU) 100 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18,9 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12,6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 128 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
  • Teljes hossz (OAL) 153 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4,8 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 100 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése