FF EWX D20-3-100-W20-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3105619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3105619
EAN / GTIN 7291075261141
Číslo výrobce 3105619
L-číslo L23980 2961

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 12,6 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 153 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 128 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 153 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.8 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 100 mm