FF EWX D20-3-100-W20-04 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105619
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3105619
EAN / GTIN 7291075261141
Número del fabricante 3105619
Número L L23980 2961

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 153 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 128 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.8 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 100 mm

Productos adecuados