FF EWX D20-3-100-W20-04 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3105619
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3105619
EAN / GTIN 7291075261141
Codice del produttore 3105619
Numero-L L23980 2961

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 153 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 128 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Overall Length (OAL) 153 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.8 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 0.9 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 100 mm