Trzpień mocujący z zamontowanymi stycznie płytkami wymiennymi i czterema krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3104697
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy do pogłębiania
Średnica skrawania Dc 80 mm
Długość całkowita L 50 mm
Maks. głębokość cięcia L2 3 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Całkowita liczba płytek skrawających 6
Seria TANGPLUNGE
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104697
EAN / GTIN 7291075217902
Numer producenta 3104697
Numer L L23980 2706

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 65 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 6, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 65 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm