{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | TANGPLUNGE | |
| Premer rezila | 80 mm | |
| Število rezalnih plošč skupaj | 6 | |
| Skupna dolžina | 50 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | navpično rezkanje (potopno rezkanje) | |
| Vrsta izdelka | potopni rezkar | |
| Globina reza maks. | 3 mm |
| Številka izdelka | 3104697 | |
| EAN/GTIN | 7291075217902 | |
| Številka proizvajalca | 3104697 | |
| L-število | L23980 2706 |