HTP D080-06-27-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104697
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104697
EAN/GTIN 7291075217902
Nummer fabrikant 3104697
L-nummer L23980 2706

Omschrijving

Omschrijving:

Invalfrees, huisdiameter (BD) 65 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, snijkantdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijkantlengte max. (APMX) 3 mm, aantal werkzame mantels, kopzijde (ZEFF) 6, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 65 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 6
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles