HTP D080-06-27-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3104697
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit fraises à copier
Diamètre des dents Dc 80 mm
Longueur totale L 50 mm
Profondeur de coupe max. L2 3 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Nombre total de plaquettes 6
Série TANGPLUNGE
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage lamage (fraisage en plongée) (FSE)

Identification et classification

Référence article 3104697
EAN / GTIN 7291075217902
Réf. fabricant 3104697
Article hors catalogue L23980 2706

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 65 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 6, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 65 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm