• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D080-06-27-R-LN16 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tauchfräser
Schneidendurchmesser Dc 80 mm
Länge gesamt L 50 mm
Schnitttiefe max. L2 3 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Anzahl Schneidplatten gesamt 6
Serie TANGPLUNGE
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104697
EAN / GTIN 7291075217902
Herstellernummer 3104697
L-Nummer L23980 2706

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 65 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 6
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm