Frez czołowy 45° do ośmiokątnych płytek skrawających ONHU/MU 0806... z 16 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3103872
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 16MILL
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103872
EAN / GTIN 7291075193374
Numer producenta 3103872
Numer L L23980 995

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, średnica (DC/DCX): 212 mm, liczba elementów tnących (CICT): 28, średnica piasty (DHUB): 150 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 60 mm
  • Średnica ostrza (DC) 200 mm
  • Średnica (DC/DCX) 212 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 212 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 28
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 150 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONHU 080608-TN
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 44,3 stopni