F45WG D200-28-60-FX-R08 45° čelní frézy pro úzce dělené osmihranné destičky ONHU/MU 0806 s 16 břity

Artiklové číslo: 3103872
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103872
EAN / GTIN 7291075193374
Číslo výrobce 3103872
L-číslo L23980 995

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 212 mm, počet řezných těles (CICT) 28, průměr náboje (DHUB) 150 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 212 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 212 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 150 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne