• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

F45WG D200-28-60-FX-R08 Frese a manicotto a 45°, per inserti ottagonali ONHU/MU 0806 con 16 taglienti

Codice art.: 3103872
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3103872
EAN / GTIN 7291075193374
Codice del produttore 3103872
Numero-L L23980 995

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Hub Diameter (DHUB) 150 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 212 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 150 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 080608-TN
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44.3 Degrees