F45WG D200-28-60-FX-R08 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne ONHU/MU 0806.. obračalne rezalne ploščice z ozko delitvijo in 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3103872
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3103872
EAN/GTIN 7291075193374
Številka proizvajalca 3103872
L-število L23980 995

Opis

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Hub Diameter (DHUB) 150 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 212 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 28
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 150 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 080608-TN
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44.3 Degrees