• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

F45WG D200-28-60-FX-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/ONMU avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 3103872
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3103872
EAN / GTIN 7291075193374
Réf. fabricant 3103872
Article hors catalogue L23980 995

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm, Nombre de dents (CICT) 28, Diamètre moyeu (DHUB) 150 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 212 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 150 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44.3 Degrees