• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45WG D200-28-60-FX-R08 45°-Planfräser für eng geteilte, oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3103872
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103872
EAN / GTIN 7291075193374
Herstellernummer 3103872
L-Nummer L23980 995

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 212 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 212 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 212 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44.3 Degrees