Wielofunkcyjny frez kulisty czołowy D=25 mm

Nr art.: 3103580
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103580
EAN / GTIN 7291075266009
Numer producenta 3103580
Numer L L23980 2608

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 16,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 170 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 22 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Promień narożnika (RE) 12,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 16,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość głowicy (LH) 70 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HBR D250-QF
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Moment obrotowy (TQ) 12 Nxm