Descrição:
Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm, diâmetro (DC/DCX) 25 mm, número de corpos de corte (CICT) 1, comprimento máximo da lâmina (APMX) 16,7 mm, número de lâminas (NOF) 2, comprimento total (OAL) 170 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda
Característica:
Diâmetro do corpo (BD) 22 mm Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Raio do canto (RE) 12,5 mm Diâmetro de corte (DC) 25 mm Diâmetro (DC/DCX) 25 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 1 Comprimento máximo de corte (APMX) 16,7 mm Número de lâminas (NOF) 2 Execução da parte frontal A Comprimento da cabeça (LH) 70 mm Designação da placa de corte (MIID) HBR D250-QF Comprimento total (OAL) 170 mm Haste de fixação redonda Binário (TQ) 12 Nxm