HCM D25-A-L170-C25 Ball Nose Multifunction Endmills D=25 mm

Artikelnummer: 3103580
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103580
EAN/GTIN 7291075266009
Nummer fabrikant 3103580
L-nummer L23980 2608

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 16.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 16,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D250-QF in
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • As van contactdoos rond
  • Koppel (TQ) 12 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles