HCM D25-A-L170-C25 Fresas Hemisféricas Multifunción, D= 25 mm

Número de artículo: 3103580
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103580
EAN / GTIN 7291075266009
Número del fabricante 3103580
Número L L23980 2608

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 170 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D250-QF
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ) 12 Nxm