• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D25-A-L170-C25 Multifunktions-Kugelkopffräser D=25 mm

Artikel-Nr.: 3103580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103580
EAN / GTIN 7291075266009
Herstellernummer 3103580
L-Nummer L23980 2608

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 16.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D250-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm