HCM D25-A-L170-C25 Frese a candela multifunzionali ball-nose D=25

Codice art.: 3103580
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103580
EAN / GTIN 7291075266009
Codice del produttore 3103580
Numero-L L23980 2608

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 16.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 170 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D250-QF
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ) 12 Nxm