FR D321A400-6-1.50-20 Rezkarji za plano rezkanje z okroglimi obračalnimi rezalnimi ploščicami za rezkanje profila in okroglih vogalov.

Št. art.: 3102963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ROUNDMILL
Premer rezila 101,6 mm; 81,534 mm
Število efektivnih rezil (po obodu) 6
Skupna dolžina 50,8 mm
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave Kopirno rezkanje
Vrsta izdelka kopirni rezkarji
Globina reza maks. 10,008 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102963
EAN/GTIN 7291075159035
Številka proizvajalca 3102963
L-število L23980 2059

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 6, skupna dolžina (OAL) 2 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 3,21″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,394″
  • Skupna dolžina (OAL): 2″