FR D321A400-6-1.50-20 Freză frontale cu plăcuță rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Cod articol.: 3102963
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de copiere
Diametru tăiş Dc 101,6 mm; 81,534 mm
Lungimea totală L 50,8 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Adâncime de tăiere max. L2 10,01 mm
Serie ROUNDMILL
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 3102963
EAN / GTIN 7291075159035
Număr producător 3102963
L-Număr L23980 2059

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu plăcuță rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.21″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.394″
  • Lungime totală (OAL): 2″