Frez czołowy do płytek wymiennych HM90 APCR 1605 do obróbki aluminium

Nr art.: 3102775
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3102775
EAN / GTIN 7291075157734
Numer producenta 3102775
Numer L L23980 84

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, średnica piasty (DHUB): 58 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 15,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 58 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni