HM90 FAL-D063-27-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102775
EAN / GTIN 7291075157734
Gyártó száma 3102775
L-szám L23980 84

Leírás

Leírás:

Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných destiček (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 58 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 58 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160520R-P
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése