HM90 FAL-D063-27-16 Čelní frézy pro HM90 APCR 1605 Výměnné břitové destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3102775
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3102775
EAN / GTIN 7291075157734
Číslo výrobce 3102775
L-číslo L23980 84

Popis

Popis:

Frézy pro čelní frézování, rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných destiček (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 58 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 58 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne