HM90 FAL-D063-27-16 Freză frontală pentru HM90 APCR 1605 Plăcuță pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 3102775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3102775
EAN / GTIN 7291075157734
Număr producător 3102775
L-Număr L23980 84

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru HM90 APCR 1605 Plăcuță pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 58 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade