HM90 FAL-D063-27-16 Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3102775
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102775
EAN/GTIN 7291075157734
Nummer fabrikant 3102775
L-nummer L23980 84

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijplaten (CICT) 3, naafdiameter (DHUB) 58 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 58 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles