Frez kulowy czołowy (HELIBALL).

Nr art.: 3100611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100611
EAN / GTIN 7291075265880
Numer producenta 3100611
Numer L L23980 2337

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 5/8″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,37″, długość całkowita (OAL): 6″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 2 stopni
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Promień narożnika (RE): 0 315 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,37 cale
  • Wykonanie przedniej części: B
  • Długość głowy (LH): 2-1/2″
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 90 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon