Śruba mocująca bardzo krótka, do uchwytu Weldon, do ⌀ mocowania uchwytu D1: 16mm

Nr art.: 309901 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ mocowania uchwytu D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla ⌀ mocowania uchwytu D1 16 mm
wielkość gwintu M14
długość 16,5 mm
rozwartość klucza SW 6 mm
Rodzaj produktu Śruby mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba z gniazdem 6-kątnym, rozwartość klucza 6 mm.

Zastosowanie:

Śruba mocująca bardzo krótka, do uchwytu Weldon.

Pasuje do:

Wyp. dodatkowe:

Do uchwytów Weldon.