Śruba mocująca bardzo krótka, do uchwytu Weldon, do ⌀ mocowania uchwytu D1: 16mm

Nr art.: 309901 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ mocowania uchwytu D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Śruba bez łba
Długość nominalna L 16,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M14
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 6 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkręt bez łba
Rodzaj gwintu M
Długość całkowita L2 16,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba z gniazdem 6-kątnym, rozwartość klucza 6 mm.

Zastosowanie:

Śruba mocująca bardzo krótka, do uchwytu Weldon.

Pasuje do:

Wyp. dodatkowe:

Do uchwytów Weldon.