Şurub de strângere pentru dorn cu fixare Weldon ultrascurt, Pentru universal cu ⌀ de prindere D1: 16mm

Cod articol.: 309901 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal cu ⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Niciun cap de șurub prezent
Lungime nominală L 16,5 mm
Dimensiunea filetului d1 M14
Profil de antrenare locaş hexagonal
Unitate lățim cheie metric
Deschiderea cheii s 6 mm
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Ştift filetat
Tip de filet M
Lungimea totală L2 16,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Descriere

Execuţie:

Șurub de fixare cu cheie hexagonală, dimensiune cheie 6 mm.

Aplicaţie:

Şurub de strângere pentru dorn cu fixare Weldon ultrascurt.

Adaptat pentru:

Cod 300410 şi 300412.

Accesorii opţionale:

Pentru dornuri cu fixare Weldon.