Spännskruv för Weldonhållareultrakort, för chuck spänndiameter D1: 16mm

Article no.: 309901 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
71 styck i lager

Select article variation and quantity

för chuck spänndiameter D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för chuck spänndiameter D1 16 mm
gänga M14
Längd 16,5 mm
Nyckelvidd SW 6 mm
Produktslag Spännskruv

Identification & Classification

Artikkelkode 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Beskrivelse

Utförande:

Ställskruv med invändig sexkant, nyckelvidd 6 mm.

Användningsdata:

Spännskruv för Weldonhållare, ultrakort.

Passar till:

Nr 300410 och 300412.

Specialtillbehör:

För Weldonhållare.