Vis de serrage pour mandrin Weldon ultra-court, Pour ⌀ serrage mandrin D1: 16mm

Réf.: 309901 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ serrage mandrin D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ serrage mandrin D1 16 mm
Taille de filetage M14
Longueur 16,5 mm
Ouverture de clé 6 mm
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Description

Exécution:

Vis sans tête à six pans creux, ouverture de clé 6 mm.

Utilisation:

Vis de serrage pour mandrin Weldon ultra-court.

Adapté(s) pour:

Accessoire(s):

Pour mandrins Weldon.