Upínací šroub pro upínač Weldon velmi krátký, Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 309901 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro sklíčidlo ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Jmenovitá délka L 16,5 mm
Rozměr závitu d1 M14
Profil pohonu vnitřní šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 6 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M
Celková délka L2 16,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Popis

Provedení:

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem, otvor klíče 6 mm.

Použití:

Upínací šroub pro upínač Weldon velmi krátký

Vhodné pro:

č. 300410 a 300412.

Zvláštní příslušenství:

Pro upínače Weldon.