Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do obróbki ER: 40

Nr art.: 309616 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Średnica zewnętrzna D 63 mm
Długość całkowita L 30,5 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
maks. moment dokręcania 240 Nm
Norma DIN 6499D
Kształt nakrętki rowek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309616 40
EAN / GTIN 2050002087583

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i większa siła mocowania oraz większa odporność na zużycie i korozję.
z rowkami

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680−309740.
Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.
Podkładki uszczelniające nr 309622; 309624; 309628; 309632.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.