Tuerca de apriete ER para discos de obturación, para ER: 40

Número de artículo: 309616 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Diámetro exterior D 63 mm
Longitud total L 30,5 mm
Tipo de producto Tuerca de apriete
Par de apriete máx. 240 Nm
Norma DIN 6499D
Forma de la tuerca ranura

Identificación y clasificación

Número de artículo 309616 40
EAN / GTIN 2050002087583

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y una fuerza de apriete elevada, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión.
Con ranuras.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.° 309680 − 309740.
Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.
Discos de obturación n.º 309622; 309624; 309628; 309632.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.