ER-hylsmutter för tätningsbrickor, För HONOM: 40

Article no.: 309616 40
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

För HONOM Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 6499 D

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 6499 D
totallängd L 30,5 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
Gänga M50x1,5
max. åtdragningsmoment 240 Nm
Produktslag Spännmutter

Identification & Classification

Artikkelkode 309616 40
EAN / GTIN 2050002087583

Beskrivelse

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.
Med spår.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309680309740.
Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.
Tätningsbrickor nr 309622; 309624; 309628; 309632.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!