• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manicotto di serraggio ER per anelli di tenuta, per ER: 40

Codice art.: 309616 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 6499 D
Lunghezza complessiva L 30,5 mm
⌀ Esterno D 63 mm
Filettatura M50x1,5
Coppia di serraggio massimo 240 Nm
Tipo di prodotto Dado di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309616 40
EAN / GTIN 2050002087583

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Tutti i dadi rivestiti per: coefficiente d’attrito ridotto e maggiore forza di serraggio nonché elevata resistenza all’usura e alla corrosione.
Con scanalature.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.
Anelli di tenuta n. art. 309622; 309624; 309628; 309632.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!