ER-spændemøtrik til tætningsskiver, til ER: 40

Art.-nr.: 309616 40
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6499 D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 6499 D
Samlet længde L 30,5 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Gevind M50x1,5
Maks. tilspændingsmoment 240 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309616 40
EAN/GTIN 2050002087583

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og forøget spændekraft samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.
Med noter.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.
Tætningsskiver nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!